SIEMENS - SIE6GK59240PS001AA2 Alimentatore SCALANCE PS924 PoE, DC 24 V -> DC 54 V/1,6 A NEC Class 2 - 6GK59240PS001AA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.8 A
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 86 W
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169855488
Artikelnummer
SIE6GK59240PS001AA2
Herstellernummer
6GK59240PS001AA2
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
1.8 A
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
86 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Breite:
483 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
43.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein