Startseite

SIEMENS - SIE6GK19070DB106AA3 IE Power M12 Plug PRO, connettore per il collegamento a Power Supply PS 791-1PRO

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19070DB106AA3 IE Power M12 Plug PRO, connettore per il collegamento a Power Supply PS 791-1PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404150

Artikelnummer

SIE6GK19070DB106AA3

Herstellernummer

6GK19070DB106AA3

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

IE Power M12 Cable Connector PRO; connettore per il collegamento allalimentatore PS791-1PRO per tensione di alimentazione DC 24 V con istruzioni di montaggio, a 4 poli, A-coded, 3 pezzi. SIMATIC NETPower M12 Plug PROIE Power M12 Plug PRO, connettore per il collegamento a Power Supply PS 791-1PRO