SIEMENS - SIE6ES79720BB420XA0 SIMATIC DP Connettore PROFIBUS RS 485, a vite, con presa PG, 35° - 6ES79720BB420XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.799999999 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4025515078296
Artikelnummer
SIE6ES79720BB420XA0
Herstellernummer
6ES79720BB420XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.799999999 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo obliqua, 15,8x 54x 39,5mm (LaxAxP), con resistenza terminale con funzione di sezionamento, con presa PG Zubehör für SIMATIC DP


