SIEMENS - SIE6ES79720BA120XA0 SIMATIC DP Connettore PROFIBUS RS 485, a vite, senza presa PG, 90° - 6ES79720BA120XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.799999999 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 35.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4025515067078
Artikelnummer
SIE6ES79720BA120XA0
Herstellernummer
6ES79720BA120XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.799999999 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, 15,8x 64x 35,6mm (LaxAxP), con resistenza terminale con funzione di sezionamento, senza presa PG Zubehör für SIMATIC DP