Startseite

SIEMENS - SIE6ES79005EA000XA0 SIMATIC PG Cavo di rete 3 m per Field PG M5/M4/M2, per Italia - 6ES79005EA000XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79005EA000XA0 SIMATIC PG Cavo di rete 3 m per Field PG M5/M4/M2, per Italia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169047982

Artikelnummer

SIE6ES79005EA000XA0

Herstellernummer

6ES79005EA000XA0

Hersteller

SIE

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

100...240 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

47...63 Hz

SIMATIC IPC MD-34A; cavo di rete 3 m per Field PG M6/M5/M4/M2 per Italia Accessori per dispositivi di programmazione SIMATIC. Gli accessori per SIMATIC Field PG rappresentano la prima scelta quando si tratta di interazione con il dispositivo di programmazione. Per i nostri componenti accessori viene assicurata la stessa qualità dei nostri prodotti principali.