SIEMENS - SIE6EP42317HB000AX0 Modulo buffer SITOP BUF1200 capacità di bufferizzazione da 300 ms/40A a 2,4 s/5A - 6EP42317HB000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515155256
Artikelnummer
SIE6EP42317HB000AX0
Herstellernummer
6EP42317HB000AX0
Hersteller
SIE
modulo buffer SITOP BUF1200 tempo di bufferizzazione 300 ms con 40 A in funzione della corrente di carico ingresso DC 24 V Modulo per il tamponamento di brevi interruzioni di rete; collegamento in parallelo sulluscita degli alimentatori 24 V. Tempo di bufferizzazione da 300 ms con 40 A fino a 2,4 s con 5 A di corrente di carico, moltiplicazione possibile tramite collegamento in parallelo