Startseite

SIEMENS - SIE6EP41978AB000XY0 Modulo USV SITOP UPS8600 per SITOP PSU8600 - 6EP41978AB000XY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP41978AB000XY0 Modulo USV SITOP UPS8600 per SITOP PSU8600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155102

Artikelnummer

SIE6EP41978AB000XY0

Herstellernummer

6EP41978AB000XY0

Hersteller

SIE

SITOP UPS8600 modulo UPS per PSU8600 tensione nominale: DC 48 V potenza di bufferizzazione: 960 W capacità di carica: 120 W Il modulo UPS UPS8600 è parte integrante del sistema modulare di SITOP PSU8600 e serve per il tamponamento di mancanze di tensioneche possono durare da qualche minuto fino a delle ore. Può essere completato con max. cinque moduli batteria SITOP BAT8600 dello stesso tipo come alimentatore di energia esterno. Ad assicurare una durata particolarmente lunga provvedono i moduli batteriacon tecnologia al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) con un tempo di tamponamento tipico di 14 minuti a pieno carico (960 W). Le batterie al piombo (Pb) assicurano un tempo di tamponamento tipico di 10 minuti a pieno carico (960 W).