Startseite

SIEMENS - SIE6EP41343AB002AY0 Alimentatore di continuità SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A con IE/PN - 6EP41343AB002AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP41343AB002AY0 Alimentatore di continuità SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A con IE/PN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154204

Artikelnummer

SIE6EP41343AB002AY0

Herstellernummer

6EP41343AB002AY0

Hersteller

SIE

SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET alimentatore di continuità alimentatore con interfaccia Ethernet/ interfaccia PROFINET / OPC UA Server / Web server ingresso: DC 24 V uscita: DC 24 V/10 A Il modulo SITOP UPS1600 con moduli batteria UPS1100 è lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V. Supera cadute di rete prolungate fino allordine delle ore, garantendo un funzionamento ininterrotto dellimpianto. La gestione intelligente della batteria riconosce automaticamente gli accumulatori denergia UPS1100 e gestisce in modo ottimale la carica in funzione della temperatura ed il conseguente monitoraggio. I moduli compatti UPS1600 offrono nuove possibilità di diagnostica e integrazionedi sistema. Attraverso due porte Ethernet/PROFINET possono essere integrati facilmente nellambiente dei PC o dei PLC. La completa integrazione in TIA consente un engineering confortevole nel TIA Portal ed è supportata da blocchi funzionali preconfigurati per S7 e da faceplate WinCC per una rapida visualizzazione. Con il server Web integrato e SITOP UPS Manager sono possibili inoltre un monitoraggio ed una configurazione semplificati nei sistemi basati su PC, ad es. lo spegnimento di più PC secondo il principio MasterSlave.