SIEMENS - SIE6EP34468SB100AY0 Alimentatore SITOP PSU8200, trifase DC 36 V /13 A - 6EP34468SB100AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 36...36 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 13 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515154716
Artikelnummer
SIE6EP34468SB100AY0
Herstellernummer
6EP34468SB100AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
36...36 V
Max. Ausgangsstrom 1:
13 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
468 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
13 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
36 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500...500 V
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
70 mm


