Startseite

SIEMENS - SIE6EP33378SC000AY0 Alimentatore SITOP PSU8200 Ex, monofase DC 24 V/40 A - 6EP33378SC000AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP33378SC000AY0 Alimentatore SITOP PSU8200 Ex, monofase DC 24 V/40 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155966

Artikelnummer

SIE6EP33378SC000AY0

Herstellernummer

6EP33378SC000AY0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

145 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

150 mm

Höhe:

145 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

150 mm

SIEMENS SITOP PSU8200 1AC DC24V 40A EX ALIMENTATORE CORRENTE CONTINUA