SIEMENS - SIE6EP33247SB003AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 12 V/12 A - 6EP33247SB003AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515155195
Artikelnummer
SIE6EP33247SB003AX0
Herstellernummer
6EP33247SB003AX0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
144 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
12 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
45 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
45 mm