SIEMENS - SIE6EP32330TA000AY0 Alimentatore SITOP PSU3400, DC 48 V/ DC 24 V/5 A - 6EP32330TA000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
4025515155522
Artikelnummer
SIE6EP32330TA000AY0
Herstellernummer
6EP32330TA000AY0
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
48...48 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
130 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
200 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
100 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
32 mm


