Startseite

SIEMENS - SIE6EP19613BA01 Modulo buffer SITOP PSE201U, bufferizzazione da 100ms a 10s sec. corrente carico - 6EP19613BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19613BA01 Modulo buffer SITOP PSE201U, bufferizzazione da 100ms a 10s sec. corrente carico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152576

Artikelnummer

SIE6EP19613BA01

Herstellernummer

6EP19613BA01

Hersteller

SIE

modulo buffer SITOP PSE201U tempo di tamponamento da 100 ms a 10 s in funzione della corrente di carico Il modulo buffer SITOP PSE201U tampona brevi mancanze di tensione per tempi nellordine di secondi e garantisce un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Questo modulo aggiuntivo può essere utilizzato con tutti gli alimentatori da rete a 24 V delle serie di prodotti SITOP smart o SITOP modular. Il modulo buffer dispone di condensatori esenti da manutenzione come accumulatori di energia e in casodi mancanza della tensione di rete provvede automaticamente allalimentazione 24 V. La segnalazione della tensione di alimentazione gt; 20,5 V avviene tramite LED sullapparecchio. Per prolungare il tempo di tamponamento (max. 10 s) si possono collegare fino a 8 moduli buffer in parallelo. La protezione contro mancanze di tensione più lunghe viene fornita dai moduli SITOP DC-UPS. Il DC-UPS con condensatori esente da manutenzione fornisce 24 V in modo affidabile per tempi nellordine di minuti e i nostri DC-UPS con moduli batteria nellordine di ore. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.