SIEMENS - SIE6EP19356ME21 SITOP Modulo batteria 7 Ah - 6EP19356ME21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515150497
Artikelnummer
SIE6EP19356ME21
Herstellernummer
6EP19356ME21
Hersteller
SIE
modulo batteria SITOP 24V/7Ah con batterie al piombo sigillate, esenti da manutenzione per modulo SITOP DC-UPS 6A, 15 A e 40 A I moduli batteria esenti da manutenzione con batterie al piombo sono un componente importante dei sistemi DC-UPS. In combinazione con unalimentazione a 24 V e un modulo DC-UPS consentono di tamponare le cadute di tensione anche nellordine delle ore. Per aumentare il tempo di tamponamento si possono collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. I moduli batteria sono completamente precablati con portafusibile per batteria e morsetti di collegamento. Il fissaggio avviene su guida profilata normalizzata o con montaggio diretto a parete.