Startseite

SIEMENS - SIE6EP19332EC41 Alimentatore di continuità SITOP UPS500S 2,5 kW, DC 24 V/15 A con USB - 6EP19332EC41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19332EC41 Alimentatore di continuità SITOP UPS500S 2,5 kW, DC 24 V/15 A con USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515152392

Artikelnummer

SIE6EP19332EC41

Herstellernummer

6EP19332EC41

Hersteller

SIE

SITOP UPS500S esente da manutenzione alimentatore di continuità con interfaccia USB apparecchio base 2,5 kWs ingresso: DC 24 V uscita: DC 24 V/15 A grado di protezione IP20 Il modulo SITOP UPS500S con condensatori assolutamente esenti da manutenzione è lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V. Essi superano cadute di rete di breve durata fino nellordine dei minuti. Questo intervallo normalmente è sufficiente ad es. per arrestare in sicurezza i sistemi di automazione basati su PC o per visualizzare e archiviare i dati di funzionamento nel caso di cadute di rete più lunghe. Linterfaccia USB e un tool software gratuito consentono una facile comunicazione con il PC. I condensatori hanno una durata molto lunga anche a temperature elevate e sono utilizzabili fino a una temperatura ambiente di 60 °C. Non cè necessità di manutenzione o di sostituzione dellaccumulatore di energia, per cui linvestimento nellalimentatore di continuità si ammortizza in breve tempo. E poiché i condensatori non emettono gas, si risparmia la ventilazione del quadro elettrico. Brevi tempi di ricarica assicurano il ripristino della capacità di tamponamento dopo una caduta di rete. Il modulo UPS500S per il montaggio su guida profilata può essere ampliato con moduli di ampliamento SITOP PSU501S (max. 3) per prolungare il tempo di tamponamento.