SIEMENS - SIE6EP19312FC21 Alimentatore SITOP modulo DC-UPS, DC 24 V/40 A senza interfaccia - 6EP19312FC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515151227
Artikelnummer
SIE6EP19312FC21
Herstellernummer
6EP19312FC21
Hersteller
SIE
modulo SITOP DC-UPS 24V/40A alimentatore di continuità senza interfaccia ingresso: DC 24 V/43 A uscita: DC 24 V/40 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute di rete prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.