Startseite

SIEMENS - SIE6EP19312DC21 Alimentatore SITOP modulo DC-UPS, DC 24 V/6 A senza interfaccia - 6EP19312DC21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6EP19312DC21 Alimentatore SITOP modulo DC-UPS, DC 24 V/6 A senza interfaccia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515151012

Artikelnummer

SIE6EP19312DC21

Herstellernummer

6EP19312DC21

Hersteller

SIE

modulo SITOP DC-UPS 24V/6A alimentatore di continuità senza interfaccia ingresso: DC 24 V/6,85 A uscita: DC 24 V/6 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute di rete prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.