SIEMENS - SIE6EP13347CA00 Alimentatore SITOP PSU100P, monofase DC24V/8 A in IP67 per il montaggio a parete - 6EP13347CA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4025515154396
Artikelnummer
SIE6EP13347CA00
Herstellernummer
6EP13347CA00
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
206 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
120 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
60.5 mm
Höhe:
181 mm
Schutzart (IP):
IP67
Wandmontage möglich:
ja
Einbaubreite:
120 mm


