SIEMENS - SIE6AV66461BA150AA1 SIMATIC HMI ITC1500 V3 design standard Apparecchiatura da incasso - 6AV66461BA150AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale - 15.6 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768
Packung
1 ST
EAN
4047618132958
Artikelnummer
SIE6AV66461BA150AA1
Herstellernummer
6AV66461BA150AA1
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Bildschirmdiagonale:
15.6 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Einbautiefe:
73 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
398 mm
Höhe der Front:
257 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein



