Startseite

SIEMENS - SIE6AV21532FB016LA5 WINCC UNIFIED V16 PC ENGINEERING 10K DL

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV21532FB016LA5 WINCC UNIFIED V16 PC ENGINEERING 10K DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622814703

Artikelnummer

SIE6AV21532FB016LA5

Herstellernummer

6AV21532FB016LA5

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

8000 MB

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering 10k PowerTag, Engineering Software, in TIA Portal Floating License software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109771777 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione in TIA Portal V16. Il runtime, sviluppato in modo radicalmente nuovo, si basa su tecnologie Web moderne come HTML5, SVG e JavaScript. Questo consente di accedere alla visualizzazione con ogni web browser moderno. WinCC Unified è scalabile, dal sistema monostazione con Panel o PC fino ad applicazioni complesse e distribuite. L'interfaccia utente è basata su vettori e semplifica notevolmente il ridimensionamento da piccolo a grande. Le diverse opzioni, come "Calendar"oppure "Performance Insight", rendono liberamente scalabili le applicazioni anche da un punto di vista funzionale. Grazie ad interfacce più potenti e aperte WinCC Unified può integrare altri strumenti software (ad es. dell'ambiente IT) e raggrupparli in un concetto operativo unitario. WinCC Unified diventa così una piattaforma di integrazione, per combinare i dati della produzione con i dati del mondo IT.