Startseite

SIEMENS - SIE5TE9102 Copertura terminale per sbarra di collegamento bifase 5TE9101 (1 set = 10 pezzi) - 5TE9102

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5TE9102 Copertura terminale per sbarra di collegamento bifase 5TE9101 (1 set = 10 pezzi)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Polzahl - -99999

  • Länge - 220 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - -99999

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869232683

Artikelnummer

SIE5TE9102

Herstellernummer

5TE9102

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Polzahl:

-99999

Länge:

220 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

-99999

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

-99999 V

calotta terminale per sbarra bifase 5TE9101 (1 set=10 pezzi) calotta terminale SENTRON come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.