Startseite

SIEMENS - SIE5ST37870 sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu) interruttore automatico 1/N 1 UM protezione contro i contatti accidentali colore blu ... - 5ST37870

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37870 sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu) interruttore automatico 1/N 1 UM protezione contro i contatti accidentali colore blu ...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 1016 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 56

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566849

Artikelnummer

SIE5ST37870

Herstellernummer

5ST37870

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

1016 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu) interruttore automatico 1/N 1 UM protezione contro i contatti accidentali colore blu tranciabile a 1m sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.