Startseite

SIEMENS - SIE5ST37703 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 28x (1 fase+N), 1000mm sezionabile - 5ST37703

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37703 Sbarra di collegamento a punte 16mm², 4 fasi, 28x (1 fase+N), 1000mm sezionabile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 1000 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 28

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869398037

Artikelnummer

SIE5ST37703

Herstellernummer

5ST37703

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

28

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 56TE, quadrifase tagliabile per interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N protetto contro i contatti accidentali senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.