Startseite

SIEMENS - SIE5SB4211 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=50A Un=AC 500V/DC 440V

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SB4211 Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=50A Un=AC 500V/DC 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4001869573144

Artikelnummer

SIE5SB4211

Herstellernummer

5SB4211

Hersteller

SIE

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DIII In=50A In= a.c. 500 V/ d.c. 440 V classe di impiego gG