SIEMENS - SIE4AV35012FB000A Alimentatore trifase PN (kW) 1,2, Upri (V) 500-400, Usec (V DC): 24 - 4AV35012FB000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869931814
Artikelnummer
SIE4AV35012FB000A
Herstellernummer
4AV35012FB000A
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
50 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
266 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
190 mm
Höhe:
260 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
266 mm