Startseite

SIEMENS - SIE4AV35002FB000A Alimentatore trifase PN (kW) 1,2, Upri=400 V +/-20, Usec (V DC): 24 - 4AV35002FB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV35002FB000A Alimentatore trifase PN (kW) 1,2, Upri=400 V +/-20, Usec (V DC): 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869931807

Artikelnummer

SIE4AV35002FB000A

Herstellernummer

4AV35002FB000A

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

50 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

1200 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Breite:

266 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

190 mm

Höhe:

260 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

266 mm

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):1,2; Upri(V):400+/-20; Usec(V DC):24; Isec(A DC):50/60 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YY0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento:morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.