Startseite

SIEMENS - SIE4AV22002EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,12, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V DC): 24 - 4AV22002EB000A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AV22002EB000A Alimentatore monofase PN (kW) 0,12, Upri=400-230 V +/-15, Usec (V DC): 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Kurzschlussfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869930725

Artikelnummer

SIE4AV22002EB000A

Herstellernummer

4AV22002EB000A

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Kurzschlussfest:

nein

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Breite:

105 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

113 mm

Höhe:

157 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

105 mm

alimentazione; fasi:1; Pn(kW):0,12; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V DC):24; Isec(A DC):5/6 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):5; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.