Startseite

SIEMENS - SIE3TX74023S Limitatore di sovratensione, gruppo RC con distanziatore cavo, AC 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V - 3TX74023S

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX74023S Limitatore di sovratensione, gruppo RC con distanziatore cavo, AC 48 ... 127 V/DC 70 ... 150 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung bei DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209055476

Artikelnummer

SIE3TX74023S

Herstellernummer

3TX74023S

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung bei DC:

70...150 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione componente RC con distanziatori per cavi AC 48 ... 127 V / DC 70 ... 150 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2 3TF40 ... 45, 3TF3, 3TH3, 3TH4 e 3TC44