Startseite

SIEMENS - SIE3RV19351C Sbarra collettrice trifase per 4 interruttori automatici S2, interdistanza modulare: 55 mm - 3RV19351C

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RV19351C Sbarra collettrice trifase per 4 interruttori automatici S2, interdistanza modulare: 55 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 108 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209306141

Artikelnummer

SIE3RV19351C

Herstellernummer

3RV19351C

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Bemessungsdauerstrom Iu:

108 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

55 mm

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Sbarra collettrice trifase per 4 interruttori automatici grandezza costruttiva S2 interdistanza modulare: 55 mm Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.