Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AM31 Bobina estraibile per S6 comando in AC/DC UC 200 ... 220 V - 3RT19555AM31

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3RT19555AM31 Bobina estraibile per S6 comando in AC/DC UC 200 ... 220 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505544

Artikelnummer

SIE3RT19555AM31

Herstellernummer

3RT19555AM31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 220 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.