SIEMENS - SIE3RB21634GF2 Relè di sovraccarico 55 ... 250 A per protezione motore, S10/S12, Class 5 ... 30, RESET Manuale-Automatico - 3RB21634GF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 55...250 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209638525
Artikelnummer
SIE3RB21634GF2
Herstellernummer
3RB21634GF2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
55...250 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Auslöseklasse:
einstellbar
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm


