Siemens Hausgerate - SIZSZ73300 Weinglaskorb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Grundfarbe - sonstige
Mit Griff - nein
Packung
1 ST
EAN
4242003646793
Artikelnummer
SIZSZ73300
Herstellernummer
SZ73300
Hersteller
SIZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Mit Griff:
nein
Länge:
223 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
264 mm
Flexible Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern, optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse, bis zu vier Weinglas-Körbe (16 Gläser) können im speedMatic 60-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Pro-, varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden, bis zu zwei Weinglas-Körbe (8 Gläser) können im speedMatic 45-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden, Farbe: Dunkelgrau