AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSZ73300 Weinglaskorb - SZ73300

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSZ73300 Weinglaskorb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cesto per bicchieri / tazze

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Altri

  • Con maniglia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003646793

Codice prodotto

SIZSZ73300

Cod. produttore

SZ73300

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Cesto per bicchieri / tazze

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Altri

Con maniglia:

no

Lunghezza:

223 mm

Larghezza:

223 mm

Altezza:

264 mm