Startseite

Siemens Hausgerate - SIZKI24LNFF1 Einbaukuhlschrank int. 200L. F weiss

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZKI24LNFF1 Einbaukuhlschrank int. 200L. F weiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003845059

Artikelnummer

SIZKI24LNFF1

Herstellernummer

KI24LNFF1

Hersteller

SIZ

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Bruttofassungsvermögen gesamt:

210 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

17 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

183 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

1221 mm

Breite:

541 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

189 kWh

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Anzahl der Verdichter:

1

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

F

Tiefe:

542 mm

Nischenhöhe:

1225...1225 mm

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1

Sternkennzeichnung:

4

Möbeltürbefestigung:

fest

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischenbreite:

560...560 mm

Klimaklasse:

ST

Getränkespender:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Türanschlag wechselbar:

ja

Leistung und Verbrauch Design Flachscharnier-Technik Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Abtau-Automatik im Kühlteil Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 1 Fresh Box 4 durchgehende Türabsteller LED Beleuchtung Flaschenablage Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach Maße Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale EU19_EEK_D: F Total Volume EEC EU19: 200 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 183 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 17 l EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 17 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 3.5 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 189 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: ST EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 37 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 8 h