SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T407 RDF870KN REG.AMB.QUAL.ARIA.,TOUCH,KNX - S55770-T407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Sensor extern - nein
Messbereich - 0...50 °C
Packung
1 ST
EAN
4047625006211
Artikelnummer
BCTS55770-T407
Herstellernummer
S55770-T407
Hersteller
SIE
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Messbereich:
0...50 °C
Mit Display:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
46.8 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
7 W


