Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T378 RDH100RF/SET T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE,WL - S55770-T378

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T378 RDH100RF/SET T.AMBIENTE,LCD, BATTERIE,WL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914110923

Artikelnummer

BCTS55770-T378

Herstellernummer

S55770-T378

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5000...30000 °C

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

1...1 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

90 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

26.9 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

10 W

Termostato ambiente, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55770-T378 - RDH100RF SET T.AMBIENTE LCD BATTERIE WL