SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F131 UH50-C83-00 CONT ULTRAS C/F 60M3/H NO AL - S55561-F131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - Flansch
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 130 °C
Nenndruckstufe - PN 25
Unterstützt Energieeinheit GJ - nein
Sensortyp (Temperatur) - PT500
Packung
1 ST
EAN
7612914091222
Artikelnummer
BCTS55561-F131
Herstellernummer
S55561-F131
Hersteller
SIE
Anschluss:
Flansch
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
130 °C
Nenndruckstufe:
PN 25
Unterstützt Energieeinheit GJ:
nein
Sensortyp (Temperatur):
PT500
Unterstützt Energieeinheit kWh:
nein
Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:
Klasse 2
Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):
60 m³/h
Unterstützt Energieeinheit MWh:
ja
Unterstützt Energieeinheit Gcal:
nein
Durchmesser Temperatursensor:
6 mm
Einbaulänge:
360 mm
Länge des Temperatursensors:
150 mm


