SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F131 UH50-C83-00 CONT ULTRAS C/F 60M3/H NO AL - S55561-F131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Flangia
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 130 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 25
Supporta l'unità energetica GJ - no
Tipo sensore (temperatura) - PT500
Confezione
1 PZ
EAN
7612914091222
Codice prodotto
BCTS55561-F131
Cod. produttore
S55561-F131
Produttore
SIE
Collegamento:
Flangia
Temperatura massima del fluido (continuativa):
130 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333:
PN 25
Supporta l'unità energetica GJ:
no
Tipo sensore (temperatura):
PT500
Supporta l'unità energetica kWh:
no
Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:
Classe 2
Portata nominale secondo EN 1434 (qp):
60 m³/h
Supporta l'unità energetica MWh:
sì
Supporta l'unità energetica Gcal:
no
Diametro del sensore di temperatura:
6 mm
Lunghezza di incasso:
360 mm
Lunghezza del sensore di temperatura:
150 mm