Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D194 GLB146.1E SERV.SER. 10NM 3PTI 24VAC 2 A - S55499-D194

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D194 GLB146.1E SERV.SER. 10NM 3PTI 24VAC 2 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Zweipunkt

  • Netzspannung - sonstige

  • Drehmoment - 10 Nm

  • Geeignet für Ventile - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914105769

Artikelnummer

BCTS55499-D194

Herstellernummer

S55499-D194

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Zweipunkt

Netzspannung:

sonstige

Drehmoment:

10 Nm

Geeignet für Ventile:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Hilfskontakte:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1.3 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

0.8 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.4 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

59.5 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

ohne

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

68 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

137 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

GLB146.1E Serv.ser. 10Nm 3pti 24VAC 2 A