Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V128 VVF53.50-40 VALV.2-VIE ST./OTT. DN50,PN2 - S55208-V128

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V128 VVF53.50-40 VALV.2-VIE ST./OTT. DN50,PN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 50

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Gußeisen GG 25 (GJL-250)

  • Anschluss 2 - Flansch

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914079527

Artikelnummer

BCTS55208-V128

Herstellernummer

S55208-V128

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 50

Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Anschluss 2:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 25

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Kvs-Wert:

40

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

50 mm

Druckstufe Flansch:

PN 25

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 50

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Durchflussmesspunkt:

nein

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

50 mm

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Automatische Durchflussregelung:

nein

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

12 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.01 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

115 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Länge Anschluss 2:

115 mm

Höhe Achse:

196.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

115 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

115 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...220 °C

VVF53.50-40 Valv.2-vie st./ott. DN50,PN25