SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V138 VXF42.65-50 VALV.3VIE, PN16, DN65, KVS50 - S55204-V138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 65
Anschlüsse - Flansch
Druckstufe Artikel - PN 16
Druckstufe Flansch - PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
7612914087584
Artikelnummer
BCTS55204-V138
Herstellernummer
S55204-V138
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 65
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 16
Druckstufe Flansch:
PN 16
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
65 mm
Kennlinien-Charakteristik:
gleichprozentig
Werkstoffgüte:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Kvs-Wert Bypass:
50
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
2 %
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Oberflächenschutz:
sonstige


