Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A134 SERVOCOMANDO ELETTRICO 0..10V 24 V AC/DC - S55180-A134

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A134 SERVOCOMANDO ELETTRICO 0..10V 24 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 1.5 m

  • Verstellkraft - 200 N

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625020576

Artikelnummer

BCTS55180-A134

Herstellernummer

S55180-A134

Hersteller

SIE

Steuersignal:

0 - 10 V

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Länge des Anschlusskabels:

1.5 m

Verstellkraft:

200 N

Geeignet für Handbedienung:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

SSB161.05HF Serv.elet. 0-10V 24V AC/DC