Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A106 SAS31.00 PUNTI 230V AC 400N - S55158-A106

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A106 SAS31.00 PUNTI 230V AC 400N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Dreipunkt

  • Netzspannung - 230 V AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - linear

  • Endkontakte - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914069504

Artikelnummer

BCTS55158-A106

Herstellernummer

S55158-A106

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Dreipunkt

Netzspannung:

230 V AC

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

linear

Endkontakte:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Zustandsmeldung:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

SAS31.00 motore 3-punti 230 V AC 400N