Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.40-25 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16 - BPZ:VXG44.40-25

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.40-25 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 25

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914011558

Artikelnummer

BCTBPZ:VXG44.40-25

Herstellernummer

BPZ:VXG44.40-25

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 40

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

25

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

40 mm

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

1.25 bar

Einbauweise verteilend:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

25

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.02 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

65 mm

Höhe Achse:

80.5 mm

Länge Anschluss 2:

65 mm

Länge Anschluss 3:

76 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

5.5 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

Arbeitslänge Anschluss 1:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

65 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

76 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN40 PN16 FIL