Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.100 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN100 - BPZ:VBF21.100

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.100 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 100

  • Anschlüsse - Flansch

  • Kvs-Wert - 160

  • Druckstufe Artikel - PN 6

  • Druckstufe Flansch - PN 6

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914015075

Artikelnummer

BCTBPZ:VBF21.100

Herstellernummer

BPZ:VBF21.100

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 100

Anschlüsse:

Flansch

Kvs-Wert:

160

Druckstufe Artikel:

PN 6

Druckstufe Flansch:

PN 6

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

100 mm

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

0.3 bar

Einbauweise verteilend:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.1 %

Kvs-Wert Bypass:

160

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.1 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge Anschluss 1:

130 mm

Höhe Achse:

108 mm

Länge Anschluss 2:

130 mm

Länge Anschluss 3:

130 mm

Hublänge:

90 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

Arbeitslänge Anschluss 1:

130 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

130 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

130 mm

Valvola 3 vie a settore DN100