Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC - BPZ:SSP81

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SSP81 MOTORE 3 PTI 24 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Dreipunkt

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - linear

  • Endkontakte - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914016546

Artikelnummer

BCTBPZ:SSP81

Herstellernummer

BPZ:SSP81

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Dreipunkt

Netzspannung:

24 V AC

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

linear

Endkontakte:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Zustandsmeldung:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Anschluss an Ventil:

M30 x 1,5

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Servomotore elettrico, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTBPZ:SSP81 - MOTORE 3 PTI 24 V AC