Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SKD32.51

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Dreipunkt

  • Netzspannung - sonstige

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914005281

Artikelnummer

BCTBPZ:SKD32.51

Herstellernummer

BPZ:SKD32.51

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Dreipunkt

Netzspannung:

sonstige

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

ja

Ausführung:

linear

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

1

Laufzeit:

120 s

Hilfskontakte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Nullspannungsrücklauf:

ja

Hublänge:

20 mm

Automatische Huberkennung:

nein

Regelungsart An/Aus:

ja

Verstellkraft:

1000 N

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

17 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

12 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

ja

Zustandsmeldung:

ohne

Tiefe:

169 mm

Umgebungstemperatur:

-15...50 °C

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

hydraulisch

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

300 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

ja

Höhe:

127 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Motore 3 pti 230 V ac