SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB62UA MOTORE 0..10 V E 4..20 MA 24 V AC CERTIF - BPZ:SKB62UA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Netzspannung - 24 V AC
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - linear
Endkontakte - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914018120
Artikelnummer
BCTBPZ:SKB62UA
Herstellernummer
BPZ:SKB62UA
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Netzspannung:
24 V AC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
linear
Endkontakte:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
hydraulisch
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja