Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC20 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI - BPZ:RCC20

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC20 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914000699

Artikelnummer

BCTBPZ:RCC20

Herstellernummer

BPZ:RCC20

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Kühlen:

ja

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Temperatur ablesbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Durchmesser:

0 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

6 W

Regolatore ambiente elettronico per impianti ventilconvettori a 2 tubi. Commutazione stagionale automatica tramite sonda lato acqua (QAH11) o contatto esterno. Contatto esterno per cambio regime di funzionamento comfort, ridotto, antigelo o spento. Possibilit di utilizzo di una sonda sulla ripresa del fan-coil (QAH11). Selettore manuale delle velocit del ventilatore