Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2162 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE - BPZ:QPM2162

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2162 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstecklänge - 165 mm

  • Mit Display - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Explosionsgeschützt - nein

  • Höhe Gehäuse - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914093318

Artikelnummer

BCTBPZ:QPM2162

Herstellernummer

BPZ:QPM2162

Hersteller

SIE

Einstecklänge:

165 mm

Mit Display:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsgeschützt:

nein

Höhe Gehäuse:

60 mm

Gehäusebreite:

80 mm

Gehäusetiefe:

274 mm

Sonda combinata qualit dellaria per la misura del CO2, umidit relativa e temperatura nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10 V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura umidit 0..100% u.r. Campo di misura temperatura 0..50A°C, -35..+35A°C.